Motion
ENSP20-5MM-SS
Ruland ENSP20-5MM-SS - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, orificio 5mm, OD 20mm, W 5.5mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06264560
No. Fabricante ENSP20-5MM-SS
Precio39.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ENSP20-5MM-SS - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, orificio 5mm, OD 20mm, W 5.5mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06264560
No. Fabricante ENSP20-5MM-SS
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
Precio39.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.1969 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8460 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7870 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2x6
  • Peso
    0.024 lb

Detalles

  • Finalizar
    Brillante
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913889

Descripción general

Descripción del fabricante
ENSP20-5MM-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo