Motion
ENSP30-15MM-A
Ruland ENSP30-15MM-A - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, calibre 15mm, OD 30mm, W 8mm, 2024 aluminio
Artículo MI #06264572
No. Fabricante ENSP30-15MM-A
Precio28.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ENSP30-15MM-A - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, calibre 15mm, OD 30mm, W 8mm, 2024 aluminio
Artículo MI #06264572
No. Fabricante ENSP30-15MM-A
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
Precio28.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5906 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.2700 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1810 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3x10
  • Peso
    0.032 lb
  • Ancho
    8 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    ENSP30-15MM-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913925

Descripción general

Descripción del fabricante
ENSP30-15MM-A COLLARÍN DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo