Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.4330 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6260 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso0.069 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión3.40 N-m
- Inversión dinámica de par11.30 N-m
- SerieMBC
- Capacidad de par5 pies-libras
- Rigidez torsional27 N-m/grado
- UPC_NO63452917296