Motion
MBC33-13-10-A
Ruland MBC33-13-10-A - Acoplamiento de fuelles, Estilo abrazadera, Mandrinados 13mmx10mm, OD 33.3mm, L 42.9mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 Fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06264656
No. Fabricante MBC33-13-10-A
Precio186.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBC33-13-10-A - Acoplamiento de fuelles, Estilo abrazadera, Mandrinados 13mmx10mm, OD 33.3mm, L 42.9mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 Fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06264656
No. Fabricante MBC33-13-10-A
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
Precio186.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.5120 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8040 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    6.80 N-m
  • Inversión dinámica de par
    11.30 N-m
  • Serie
    MBC
  • Capacidad de par
    10 pies-libras
  • Rigidez torsional
    45 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452914106

Descripción general

Descripción del fabricante
MBC33-13-10-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"