Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.5510 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8040 pulg.
- Diámetro exterior1.3130 pulg.
- Peso0.165 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión6.80 N-m
- Inversión dinámica de par0.63 N-m
- SerieMBC
- Capacidad de par10 pies-libras
- Rigidez torsional45 N-m/grado
- UPC_NO63452909940