Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.4330 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9460 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Peso0.305 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión14 N-m
- Inversión dinámica de par1.13 N-m
- SerieMBC
- Capacidad de par20.83 pies-libras
- Rigidez torsional63 N-m/grado
- UPC_NO63452910668