Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.7870 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0990 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión22.60 N-m
- Inversión dinámica de par12.73 N-m
- SerieMBC
- Capacidad de par33.33 pies-libras
- Rigidez torsional108 N-m/grado
- UPC_NO63452914251