Motion
MBC51-22-20-A
Ruland MBC51-22-20-A - Acoplamiento de fuelles, Estilo abrazadera, Mandrinados 22mmx20mm, OD 50.8mm, L 58.7mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 Fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06264731
No. Fabricante MBC51-22-20-A
Precio343.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBC51-22-20-A - Acoplamiento de fuelles, Estilo abrazadera, Mandrinados 22mmx20mm, OD 50.8mm, L 58.7mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 Fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06264731
No. Fabricante MBC51-22-20-A
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
Precio343.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.8660 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0990 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    22.60 N-m
  • Inversión dinámica de par
    12.73 N-m
  • Serie
    MBC
  • Capacidad de par
    33.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    108 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452912210

Descripción general

Descripción del fabricante
MBC51-22-20-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo