Motion
MBCK33-10-9-A
Ruland MBCK33-10-9-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinado 10mmx9mm, chavetas 3mmx3mm, OD 33.3mm, L 42.9mm, 2024 o 7075 , Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06264761
No. Fabricante MBCK33-10-9-A
Precio222.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBCK33-10-9-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinado 10mmx9mm, chavetas 3mmx3mm, OD 33.3mm, L 42.9mm, 2024 o 7075 , Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06264761
No. Fabricante MBCK33-10-9-A
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
Precio222.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.3940 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8040 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    6.80 N-m
  • Inversión dinámica de par
    12.73 N-m
  • Serie
    MBCK
  • Capacidad de par
    10 pies-libras
  • Rigidez torsional
    45 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452916516

Descripción general

Descripción del fabricante
MBCK33-10-9-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo