Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0200 pulg.
- Tamaño del orificio0.7480 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0280 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud total55 mm
- Desalineación paralela0.0100 pulg.
- Peso0.305 lb
Details
- Par dinámico sin inversión10.15 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCD
- Capacidad de par15 pies-libras
- UPC_NO63452913222
Descripción general
Descripción del fabricante
MDCD41-19-10-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO