Motion
MDCDK33-16-9-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDK, 1.3125 in OD, 45 mm OAL
Artículo MI #06264980
No. Fabricante MDCDK33-16-9-A
Precio257.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDK, 1.3125 in OD, 45 mm OAL
Artículo MI #06264980
No. Fabricante MDCDK33-16-9-A
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
Precio257.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0160 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5910 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Longitud total
    45 mm
  • Desalineación paralela
    0.0080 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    5.65 N-m
  • Inversión dinámica de par
    11.30 N-m
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDCDK
  • Capacidad de par
    8.33 pies-libras
  • UPC_NO
    63452917471

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCDK33-16-9-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo