Motion
MDCS41-18-17-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCS, 1.6250 in OD, 1.5625 in OAL, 2024-T351 Material de conector de barra de aluminio
Artículo MI #06265024
No. Fabricante MDCS41-18-17-A
Precio202.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCS, 1.6250 in OD, 1.5625 in OAL, 2024-T351 Material de conector de barra de aluminio
Artículo MI #06265024
No. Fabricante MDCS41-18-17-A
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
Precio202.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0100 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    18 mm
  • Orificio - Lado 2
    17 mm
  • Anchura del buje
    18.05 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.7560 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    1.5625 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.03 mm / -0.00 mm
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    10.15 N-m
  • Inversión dinámica de par
    2.83 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Barra de aluminio
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    MDCS
  • Par de apriete
    4.6 N-m
  • Capacidad de par
    15 pies-libras
  • Rigidez torsional
    70.6 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452915181

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCS41-18-17-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1