Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0120 pulg.
- Orificio - Lado 117 mm
- Orificio - Lado 212 mm
- Longitud a través del orificio0.8740 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total1.8125 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión19.80 N-m
- Inversión dinámica de par5.08 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCS
- Capacidad de par29.17 pies-libras
- UPC_NO63452915261