Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0120 pulg.
- Orificio - Lado 122 mm
- Orificio - Lado 215 mm
- Anchura del buje20.55 mm
- Longitud a través del orificio0.8740 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total1.8125 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.03 mm / -0.00 mm
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión19.80 N-m
- Inversión dinámica de par5.08 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCS
- Par de apriete9.5 N-m
- Capacidad de par29.17 pies-libras
- Rigidez torsional98.0 N-m/grado
- UPC_NO63452915284