Motion
MDCS57-24-17-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCS, 2.2500 in OD, 2.3125 in OAL, 2024-T351 Material de conector de barra de aluminio
Artículo MI #06265123
No. Fabricante MDCS57-24-17-A
Precio346.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCS, 2.2500 in OD, 2.3125 in OAL, 2024-T351 Material de conector de barra de aluminio
Artículo MI #06265123
No. Fabricante MDCS57-24-17-A
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
Precio346.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0150 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    24 mm
  • Orificio - Lado 2
    17 mm
  • Anchura del buje
    26.67 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.0870 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.3125 pulg.
  • Peso
    0.405 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.03 mm / -0.00 mm
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    25.45 N-m
  • Inversión dinámica de par
    9.90 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Barra de aluminio
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    MDCS
  • Par de apriete
    16 N-m
  • Capacidad de par
    37.50 pies-libras
  • Rigidez torsional
    113.0 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452915411

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCS57-24-17-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good