Motion
MDCSK33-11-8-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCSK, 1.3125 in OD, 1.3125 in OAL, 2024-T351 Material del cubo de la barra de aluminio
Artículo MI #06265178
No. Fabricante MDCSK33-11-8-A
Precio216.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCSK, 1.3125 in OD, 1.3125 in OAL, 2024-T351 Material del cubo de la barra de aluminio
Artículo MI #06265178
No. Fabricante MDCSK33-11-8-A
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
Precio216.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0080 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    11 mm
  • Orificio - Lado 2
    8 mm
  • Anchura del buje
    15 mm
  • Tamaño del chavetero - Lado 1
    4 mm
  • Tamaño del chavetero - Lado 2
    2 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.6340 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Longitud total
    1.3125 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.03 mm / -0.00 mm
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    5.65 N-m
  • Inversión dinámica de par
    12.73 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Barra de aluminio
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    MDCSK
  • Par de apriete
    2.1 N-m
  • Capacidad de par
    8.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    35.4 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452920158

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCSK33-11-8-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1