Motion
MOCC33-8-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

RULAND MANUFACTURING CO
MOCC33-8-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCC33-8-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo de abrazadera con chaveta, Orificio 8mm, chaveta 2mm, OD 33.3mm, L 47.6mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06265197
No. Fabricante MOCC33-8-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Precio83.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MOCC33-8-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCC33-8-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo de abrazadera con chaveta, Orificio 8mm, chaveta 2mm, OD 33.3mm, L 47.6mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06265197
No. Fabricante MOCC33-8-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.5910 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    MOCC
  • UPC_NO
    63452911967

Descripción general

Descripción del fabricante
MOCC33-8-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO