Motion
PSR12-1/8"-3MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
PSR12-1/8"-3MM-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 4, 0.7500 in OD, 7075 Aluminio
Artículo MI #06265228
No. Fabricante PSR12-1/8"-3MM-A
Precio76.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
PSR12-1/8"-3MM-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 4, 0.7500 in OD, 7075 Aluminio
Artículo MI #06265228
No. Fabricante PSR12-1/8"-3MM-A
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
Precio76.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.1250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    3 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4220 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.059 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    7075 Aluminio
  • Número de haces
    4
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    2.17 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.180 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452919818

Descripción general

Descripción del fabricante
PSR12-1/8"-3MM-A ACOPLAMIENTO DE 4-BEAM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good