Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.1250 pulg.
- Orificio - Lado 23 mm
- Diámetro interno3 mm
- Tamaño del orificio0.1250 pulg.
- Longitud del acoplamiento0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.3560 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM2
- Peso0.072 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.001 a -0.000 pulgadas | De +0.025 a -0.000 mm
- Material de acoplamientoAcero inoxidable
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par0.92 pies-libras
- UPC_NO63452919911