Motion
QCL-28-A
Ruland QCL-28-A - Collarín de eje de sujeción rápida, una pieza, orificio 1.7500", diámetro externo 3.937", ancho 0.748", cuerpo de aluminio 6061 , mango de aluminio 6063
Artículo MI #06265273
No. Fabricante QCL-28-A
Price$120.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland QCL-28-A - Collarín de eje de sujeción rápida, una pieza, orificio 1.7500", diámetro externo 3.937", ancho 0.748", cuerpo de aluminio 6061 , mango de aluminio 6063
Artículo MI #06265273
No. Fabricante QCL-28-A
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
Su precio$120.85/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.500 lb
  • Ancho
    0.7480 pulg.

Details

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Mango dorado
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Número de catálogo del fabricante
    QCL-28-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913554

Descripción general

Descripción del fabricante
QCL-28-A COLLARÍN DE EJE DE SUJECIÓN RÁPIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron