Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Tamaño del orificio2.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.7240 pulg.
- Tamaño del tornilloM6
- Peso0.750 lb
- Ancho0.7480 pulg.
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarMango dorado
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera rápida con palanca
- Número de catálogo del fabricanteQCL-40-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913559
Descripción general
Descripción del fabricante
QCL-40-A COLLARÍN DE EJE DE SUJECIÓN RÁPIDA