Motion
SPB-5-F
Ruland SPB-5-F - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 0.3125", diámetro exterior 11/16", ancho 0.281", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #06265290
No. Fabricante SPB-5-F
Precio15.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-5-F - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 0.3125", diámetro exterior 11/16", ancho 0.281", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #06265290
No. Fabricante SPB-5-F
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
Su precio$15.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3125 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8380 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4-40
  • Peso
    0.020 lb
  • Ancho
    0.2810 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-5-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921588

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-5-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS