Motion
DCDK26-10-8-A
Acoplamiento de disco completo - Serie DCDK, 1.6250 in OD, 55 mm OAL, 2024-T351 Material del conector de la barra de aluminio
Artículo MI #06265334
No. Fabricante DCDK26-10-8-A
Precio215.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie DCDK, 1.6250 in OD, 55 mm OAL, 2024-T351 Material del conector de la barra de aluminio
Artículo MI #06265334
No. Fabricante DCDK26-10-8-A
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
Precio215.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0200 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0.6250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Anchura del buje
    0.7100 pulg.
  • Tamaño del chavetero - Lado 1
    3/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero - Lado 2
    1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0290 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    55 mm
  • Desalineación paralela
    0.0100 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    10.15 N-m
  • Inversión dinámica de par
    9.90 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Barra de aluminio
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    DCDK
  • Par de apriete
    4.6 N-m
  • Capacidad de par
    15 pies-libras
  • Rigidez torsional
    375 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452917480

Descripción general

Descripción del fabricante
DCDK26-10-8-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"