Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.8900 pulg.
- Diámetro exterior1.7720 pulg.
- Tamaño del tornilloM4x12
- Peso0.233 lb
- Ancho0.3940 pulg.
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENCL45-14-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913850
Descripción general
Descripción del fabricante
ENCL45-14-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA