Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.5100 pulg.
- Diámetro exterior2.3620 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x14
- Peso0.474 lb
- Ancho0.4720 pulg.
Details
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENCL60-18-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913864
Descripción general
Descripción del fabricante
ENCL60-18-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA