Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5 mm
- Tamaño del orificio0.1969 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.8460 pulg.
- Diámetro exterior0.7870 pulg.
- Tamaño del tornilloM2x6
- Peso0.009 lb
- Ancho5.5 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENSP20-5MM-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913888
Descripción general
Descripción del fabricante
ENSP20-5MM-A COLLARÍN DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS