Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Tamaño del orificio0.3150 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.0730 pulg.
- Diámetro exterior0.9840 pulg.
- Tamaño del tornilloM2.5x8
- Peso0.017 lb
- Ancho6 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENSP25-8MM-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913914