Motion
ENSP60-22-SS
Ruland ENSP60-22-SS - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, orificio 1.3750", diámetro exterior 2.362", ancho 0.472", acero inoxidable 303
Artículo MI #06265436
No. Fabricante ENSP60-22-SS
Precio140.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ENSP60-22-SS - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, orificio 1.3750", diámetro exterior 2.362", ancho 0.472", acero inoxidable 303
Artículo MI #06265436
No. Fabricante ENSP60-22-SS
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
Precio140.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.5100 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3620 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5x14
  • Peso
    0.474 lb
  • Ancho
    0.4720 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    ENSP60-22-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913980

Descripción general

Descripción del fabricante
ENSP60-22-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo