Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 115 mm
- Orificio - Lado 213 mm
- Tamaño del orificio0.5910 pulg.
- Longitud del acoplamiento2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0750 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Desalineación paralela0.0300 pulg.
- Tamaño del tornilloM6
- Peso0.821 lb
Details
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par14.62 pies-libras
- UPC_NO63452921121
Descripción general
Descripción del fabricante
FSMR38-15-13-SS ACOPLAMIENTO DEL JUEGO DE 6-BEAM