Motion
MBCK25-9-7-A
Ruland MBCK25-9-7-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinado 9mmx7mm, chavetas 3mmx2mm, OD 25.4mm, L 33.3mm, 2024 o 7075 , Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06265506
No. Fabricante MBCK25-9-7-A
Precio282.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBCK25-9-7-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinado 9mmx7mm, chavetas 3mmx2mm, OD 25.4mm, L 33.3mm, 2024 o 7075 , Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06265506
No. Fabricante MBCK25-9-7-A
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
Precio282.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.3540 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6260 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Peso
    0.069 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    3.40 N-m
  • Serie
    MBCK
  • Capacidad de par
    5 pies-libras
  • Rigidez torsional
    27 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452916466

Descripción general

Descripción del fabricante
MBCK25-9-7-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo