Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0060 pulg.
- Tamaño del orificio0.4330 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.0313 pulg.
- Peso0.069 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión2.80 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCS
- Capacidad de par4.17 pies-libras
- UPC_NO63452913436