Motion
MDCSK25-8-7-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCSK, 1.0000 in OD, 1.0313 in OAL
Artículo MI #06265736
No. Fabricante MDCSK25-8-7-A
Precio197.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCSK, 1.0000 in OD, 1.0313 in OAL
Artículo MI #06265736
No. Fabricante MDCSK25-8-7-A
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
Precio197.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0060 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.0313 pulg.
  • Peso
    0.069 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    2.80 N-m
  • Inversión dinámica de par
    1.70 N-m
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDCSK
  • Capacidad de par
    4.17 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920103

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCSK25-8-7-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo