Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 13 mm
- Orificio - Lado 23 mm
- Tamaño del orificio0.1180 pulg.
- Longitud del acoplamiento22 mm
- Diámetro exterior15 mm
- Tamaño del tornilloM2
- Peso0.055 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.050 mm / +0.012 mm
- MaterialAcero al carbono 1215
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMSPX
- Capacidad de par0.44 pies-libras
- UPC_NO63452921630
Descripción general
Descripción del fabricante
MSPX-3-3-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS