Motion
DCDK26-6-6-A
Acoplamiento de disco completo - Serie DCDK, 1.6250 in OD, 55 mm OAL
Artículo MI #06266325
No. Fabricante DCDK26-6-6-A
Precio296.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie DCDK, 1.6250 in OD, 55 mm OAL
Artículo MI #06266325
No. Fabricante DCDK26-6-6-A
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
Precio296.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0200 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0290 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    55 mm
  • Desalineación paralela
    0.0100 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    10.15 N-m
  • Inversión dinámica de par
    7.00 N-m
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCDK
  • Capacidad de par
    15 pies-libras
  • UPC_NO
    63452917526

Descripción general

Descripción del fabricante
DCDK26-6-6-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good