Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0300 pulg.
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4580 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total78.2 mm
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso0.440 lb
Details
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- Inversión dinámica de par7.00 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCDK
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- UPC_NO63452917854
Descripción general
Descripción del fabricante
DCDK36-8-8-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO