Motion
ENCL25-4-SS
Ruland ENCL25-4-SS - Collarín de eje, línea fina, una pieza, orificio 0.2500", diámetro exterior 0.984", ancho 0.236", acero inoxidable 303
Artículo MI #06266386
No. Fabricante ENCL25-4-SS
Precio31.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ENCL25-4-SS - Collarín de eje, línea fina, una pieza, orificio 0.2500", diámetro exterior 0.984", ancho 0.236", acero inoxidable 303
Artículo MI #06266386
No. Fabricante ENCL25-4-SS
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
Precio31.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0730 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9840 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2.5x8
  • Peso
    0.048 lb
  • Ancho
    0.2360 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    ENCL25-4-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913792

Descripción general

Descripción del fabricante
ENCL25-4-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo