Motion
ENCL35-8-SS
Ruland ENCL35-8-SS - Collarín de eje, línea fina, una pieza, orificio 0.5000", diámetro exterior 1.378", ancho 0.315", acero inoxidable 303
Artículo MI #06266396
No. Fabricante ENCL35-8-SS
Precio43.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ENCL35-8-SS - Collarín de eje, línea fina, una pieza, orificio 0.5000", diámetro exterior 1.378", ancho 0.315", acero inoxidable 303
Artículo MI #06266396
No. Fabricante ENCL35-8-SS
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
Precio43.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.4670 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3780 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3x10
  • Peso
    0.113 lb
  • Ancho
    0.3150 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    ENCL35-8-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913844

Descripción general

Descripción del fabricante
ENCL35-8-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"