Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.5100 pulg.
- Diámetro exterior2.3620 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x14
- Peso0.170 lb
- Ancho0.4720 pulg.
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENCL60-24-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913869