Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.0730 pulg.
- Diámetro exterior0.9840 pulg.
- Tamaño del tornilloM2.5x8
- Peso0.048 lb
- Ancho0.2360 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENSP25-8-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913916