Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.8900 pulg.
- Diámetro exterior1.7720 pulg.
- Tamaño del tornilloM4x12
- Peso0.084 lb
- Ancho0.3940 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENSP45-16-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913963