Motion
FSMR32-13-9-SS
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5120 pulg. Orificio, 1.2500 pulg. D.E.
Artículo MI #06266432
No. Fabricante FSMR32-13-9-SS
Precio411.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5120 pulg. Orificio, 1.2500 pulg. D.E.
Artículo MI #06266432
No. Fabricante FSMR32-13-9-SS
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
Precio411.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    13 mm
  • Orificio - Lado 2
    9 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5120 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8420 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.751 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    8.35 pies-libras
  • UPC_NO
    63452921113

Descripción general

Descripción del fabricante
FSMR32-13-9-SS ACOPLAMIENTO DEL JUEGO DE 6-BEAM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good