Motion
MBC19-7-7-A
Ruland MBC19-7-7-A - Acoplamiento de fuelles, Estilo abrazadera, Mandrinados 7mmx7mm, OD 19.1mm, L 30.2mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 Fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06266436
No. Fabricante MBC19-7-7-A
Precio214.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBC19-7-7-A - Acoplamiento de fuelles, Estilo abrazadera, Mandrinados 7mmx7mm, OD 19.1mm, L 30.2mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 Fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06266436
No. Fabricante MBC19-7-7-A
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
Precio214.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.2760 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5700 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    2.25 N-m
  • Inversión dinámica de par
    11.30 N-m
  • Serie
    MBC
  • Capacidad de par
    3.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    14 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452921016

Descripción general

Descripción del fabricante
MBC19-7-7-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good