Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.3150 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5700 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Peso0.033 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión2.25 N-m
- Inversión dinámica de par11.30 N-m
- SerieMBC
- Capacidad de par3.33 pies-libras
- Rigidez torsional14 N-m/grado
- UPC_NO63452914033