Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0040 pulg.
- Tamaño del orificio0.2760 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4410 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud total23 mm
- Peso0.033 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión1.40 N-m
- Inversión dinámica de par11.30 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCS
- Capacidad de par2.08 pies-libras
- UPC_NO63452921047