Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.1875 pulg.
- Orificio - Lado 20.1875 pulg.
- Tamaño del orificio0.1880 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.6510 pulg.
- Longitud del acoplamiento0.8750 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Tamaño del tornillo#2-56
- Peso0.046 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
- MaterialAcero al carbono 1215
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSPX
- Capacidad de par0.50 pies-libras
- UPC_NO63452921608