Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Tamaño del orificio0.1875 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.8460 pulg.
- Diámetro exterior0.7870 pulg.
- Tamaño del tornilloM2x6
- Peso0.009 lb
- Ancho0.2170 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENSP20-3-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913883