Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño del orificio0.3125 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.2700 pulg.
- Diámetro exterior1.1810 pulg.
- Tamaño del tornilloM3x10
- Peso0.032 lb
- Ancho0.3150 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENSP30-5-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913931