Motion
MJC33-13-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE ABRAZADERA

RULAND MANUFACTURING CO
MJC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJC33-13-A - Buje de acoplamiento de mordaza, Tipo abrazadera, Orificio 13mm, OD 33.3mm, L 44.5mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06266612
No. Fabricante MJC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB
Precio52.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MJC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJC33-13-A - Buje de acoplamiento de mordaza, Tipo abrazadera, Orificio 13mm, OD 33.3mm, L 44.5mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06266612
No. Fabricante MJC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB
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
Precio52.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.5900 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 82 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    MJC
  • UPC_NO
    63452912940

Descripción general

Descripción del fabricante
MJC33-13-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"