Motion
MJC57-15-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE ABRAZADERA

RULAND MANUFACTURING CO
MJC57-15-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJC57-15-A - Buje de acoplamiento de mordaza, Tipo abrazadera, Orificio 15mm, OD 57.2mm, L 80.0mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06266619
No. Fabricante MJC57-15-A CLAMP JAW COUPLING HUB
Precio199.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MJC57-15-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJC57-15-A - Buje de acoplamiento de mordaza, Tipo abrazadera, Orificio 15mm, OD 57.2mm, L 80.0mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06266619
No. Fabricante MJC57-15-A CLAMP JAW COUPLING HUB
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
Precio199.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 82 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    MJC
  • UPC_NO
    63452913146

Descripción general

Descripción del fabricante
MJC57-15-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"