Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 17 mm
- Orificio - Lado 26 mm
- Tamaño del orificio0.2760 pulg.
- Longitud del acoplamiento30 mm
- Longitud a través del orificio0.5590 pulg.
- Diámetro exterior0.9840 pulg.
- Desalineación paralela0.0150 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.092 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par2.52 pies-libras
- UPC_NO63452916396